{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 114 mm | |
długość całkowita L | 162 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123010 12 | |
EAN / GTIN | 4045197572714 | |
Numer producenta | 123010 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 136,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 112,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 495,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 510,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 751,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 021,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | niebieskie | zielone | zielone | żółty | zielone | zielone |
długość całkowita L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |