{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 66,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 76 mm | |
długość całkowita L | 114 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123102 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197458452 | |
Numer producenta | 123102 6,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 6,1 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 312,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 248,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
922,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 029,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 292,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
631,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 66,9 | 98,9 | 66,9 | 66,9 | 98,9 | 66,9 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |