{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 28,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123102 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197458278 | |
Numer producenta | 123102 3,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 054,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
748,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
820,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
509,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 | 34 | 34 | 34 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |