{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 28,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123102 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197458254 | |
Numer producenta | 123102 3,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 046,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 056,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
730,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
742,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
814,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
505,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
pierścień barwny | zielone | niebieskie | zielone | żółty | zielone | zielone |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 140 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm |