{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 17 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 145,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 171 mm | |
długość całkowita L | 222 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,66 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123036 17 | |
EAN / GTIN | 4045197842336 | |
Numer producenta | 123036 17 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |