Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,4mm

Nr art.: 123036 4,4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 4,4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
Wersja 8×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 3
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 36,4 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 43 mm
długość całkowita L 81 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,28 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123036 4,4
EAN / GTIN 4045197841377
Numer producenta 123036 4,4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło 3-ostrzowe, specjalnie zaprojektowane do pracy z bardzo dużymi posuwami. Nadaje się doskonale do zastosowania na obrabiarkach o dużej mocy i w stabilnych warunkach obróbki.
  • specjalna geometria ostrzy ze stabilnymi zaokrągleniami ostrzy i dużym odstępem na środku umożliwia uzyskanie najwyższych posuwów
  • opatentowany wierzchołek, optymalizujący odprowadzanie strumienia wiórów, powoduje mały nacisk podczas skrawania oraz dobre łamanie wióra.

Ścin skrawający, wykonany w wiodącej technologii branżowej, zapewnia zoptymalizowane samocentrowanie. 3 łysinki prowadzące gwarantujące stabilne wyprowadzenie wiertła oraz precyzyjną walcowatość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka