{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 19,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 160,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 190 mm | |
długość całkowita L | 243 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123026 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847225 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB 19,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 201,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 837,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 190 | 190 |