{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 14,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 129,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 152 mm | |
długość całkowita L | 203 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123026 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847027 | |
Numer producenta | 123026 14,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB 14,8 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
2 797,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
754,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
397,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 8×D | 12×D | 8×D |
Bague de couleur | zielone | vert | vert |
Queue | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 129,8 | 185,8 | 129,8 |