Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB 10,06-X mm

Nr art.: 123026 10,06-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2 134,20  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    1 778,50  PLN / Sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Steel
    zakres ⌀ 10,06 mm - 12,05 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    Wersja 8×D
    Tolerancja ⌀ nominalnej h7
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 135 stopni
    chwyt DIN 6535 HB h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
    Strategia skrawania HPC
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 114 mm
    długość całkowita L 162 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,18 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 123026 10,06-X
    EAN / GTIN 4062406522971
    Numer producenta 123026 10,06-X

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    195
    Stal < 750 N/mm²
    P
    150
    Stal < 900 N/mm²
    P
    135
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    125
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    GG
    K
    120
    żeliwo sferoidalne
    K
    115
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Zaprojektowany do zastosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn z małym poborem mocy i dużej liczbie obrotów.
    • Znacząca redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy.
    • Powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach procesowych.
    • Polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

    Wąski ścin i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania i osiową. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Termin dostawy: 12 tygodni roboczych
    Minimalne zamówienie: 3 szt
    Wersja specjalna na zamówienie Klienta: możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzega się możliwość dostawy ±10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka