{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,6 mm | |
powłoka | AlTiN-Si | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 46,6 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122771 9,6 | |
EAN / GTIN | 4062406148065 | |
Numer producenta | 122771 9,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 9,6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
193,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
271,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 103 | 89 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 9,6 | 9,6 |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | Kolek walcowy h7 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 46,6 | 28,6 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |