{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,7 mm | |
powłoka | AlTiN-Si | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 35,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 44 mm | |
długość całkowita L | 82 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122771 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406147617 | |
Numer producenta | 122771 5,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm lub cale): 5,7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
155,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
370,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
370,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
155,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
155,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HE z h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |