Wiertła z VHM GARANT Master Steel FEED z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 5,55

Nr art.: 122725 5,55
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 5,55 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 3
kąt wierzchołkowy 145 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 35,7 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 44 mm
długość całkowita L 82 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,32 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122725 5,55
EAN / GTIN 4045197822116
Numer producenta 122725 5,55

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do stosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn odużej mocy i stabilnych warunkach obróbki.
  • specjalna geometria ostrza ze stabilnym kątem skrawania umożliwia najwyższe posuwy
  • opatentowane, zoptymalizowane pod kątem odpływu wiórów zaostrzenie wywiera niski nacisk i zapewnia dobre łamanie wióra
  • z kątem wierzchołkowym 145° zapewniającym niewielki grad w otworach przelotowych.

Wiodąca w branży technologia ścinu gwarantuje optymalne samocentrowanie ipozwala ponadto na wiercenie w nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wybieg i dokładną okrągłość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122726.
Kształt HE: podawać z nr 122725 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie