Wiertła z VHM GARANT Master Steel FEED z chwytem walcowym DIN 6535 HA 11,3

Nr art.: 122725 11,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Steel
    ⌀ nom. DC 11,3 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6537
    Wersja 6×D
    Tolerancja ⌀ nominalnej h7
    Liczba ostrzy Z 3
    kąt wierzchołkowy 145 stopni
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 54,1 mm
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
    Strategia skrawania HPC
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 71 mm
    długość całkowita L 118 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,5 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 122725 11,3
    EAN / GTIN 4045197789624
    Numer producenta 122725 11,3

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    160
    Stal < 750 N/mm²
    P
    140
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal < 55 HRC
    H
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    żeliwo sferoidalne
    K
    80
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do stosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn odużej mocy i stabilnych warunkach obróbki.
    • specjalna geometria ostrza ze stabilnym kątem skrawania umożliwia najwyższe posuwy
    • opatentowane, zoptymalizowane pod kątem odpływu wiórów zaostrzenie wywiera niski nacisk i zapewnia dobre łamanie wióra
    • z kątem wierzchołkowym 145° zapewniającym niewielki grad w otworach przelotowych.

    Wiodąca w branży technologia ścinu gwarantuje optymalne samocentrowanie ipozwala ponadto na wiercenie w nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wybieg i dokładną okrągłość otworu.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
    Kształt HB: podawać z nr 122726.
    Kształt HE: podawać z nr 122725 + 129100HE.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie