{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 18,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 73,7 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 101 mm | |
długość całkowita L | 153 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122715 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197788825 | |
Numer producenta | 122715 18,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 18,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 392,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 392,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
242,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
242,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Celotna dolžina L | 153 | 153 | 153 | 153 |
z notranjim hlajenjem | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Držalo | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 135 | 135 | 140 | 140 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |