{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 16,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 93 mm | |
długość całkowita L | 143 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122715 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197788764 | |
Numer producenta | 122715 16,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 984,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 088,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 792,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 076,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 140 stopni | 135 stopni | 140 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | m6 | h7 | h7 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |