{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 43,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122681 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406791834 | |
Numer producenta | 122681 6,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
433,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
486,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
265,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D |
długość całkowita L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
⌀ nom. DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |