{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12,2 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58,7 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122681 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406792282 | |
Numer producenta | 122681 12,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 12,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
992,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 101,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 170,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
557,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 115,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
⌀ chwytu Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |