{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 36,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 44 mm | |
długość całkowita L | 82 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122681 5 | |
EAN / GTIN | 4062406791698 | |
Numer producenta | 122681 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
386,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
237,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlSiN | AlTiN |
pierścień barwny | różowy | niebieskie |
długość całkowita L | 82 mm | 82 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
⌀ nom. DC | 5 mm | 5 mm |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 36,5 mm | 36,5 mm |