{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,65 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Numer producenta | 122661 4,65 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 4,65 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
433,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
432,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
217,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak | tak |
powłoka | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | h7 | h7 | h7 |