{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 59,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122661 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197458100 | |
Numer producenta | 122661 15,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 15,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 352,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
740,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 6×D | 6×D |
pierścień barwny | niebieskie | niebieskie |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |