{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122661 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197583239 | |
Numer producenta | 122661 3,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
433,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
511,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
217,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
450,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
390,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
pierścień barwny | niebieskie | zielone | zielone | czerwone | różowy |
długość całkowita L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | DIN 6535 HB h6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |