Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm lub cale): 3,25

Nr art.: 122659 3,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m6
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,25 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m6
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 23,2 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122659 3,25
EAN / GTIN 4045197582515
Numer producenta 122659 3,25

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania.

Ważne:

Wielkości z końcówką X = tolerancja ⌀ ostrzy h7.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122661.
Kształt HE: podawać z nr 122659 + 129100HE.