{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 54,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122659 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197582843 | |
Numer producenta | 122659 11,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 11,3
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
833,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
833,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
883,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
883,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |