{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom w calach odpowiada | 8,73 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122659 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115449 | |
Numer producenta | 122659 11/32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 11/32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
588,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
283,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
283,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
588,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | zielone | zielone | niebieskie |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 | 140 | 140 | 140 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48 | 48 | 48 | 47,905 |