{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom w calach odpowiada | 4,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,25 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122502 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121686 | |
Numer producenta | 122502 W/L-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): W/L-16
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
131,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
30,71 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
GARANT Diabolo solid carbide HPC drill, plain shank DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm or inch): W/L-16
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
61,41 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
61,41 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
30,71 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie
38,07 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie
38,07 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | no | no | no | no | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ nom w calach odpowiada | 4,5 mm | 4,5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |