{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 18,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 51,7 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 79 mm | |
długość całkowita L | 131 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,28 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122502 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197831583 | |
Numer producenta | 122502 18,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 18,2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
775,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 371,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 371,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
775,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 | 135 | 135 | 140 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 79 | 79 | 79 | 79 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |