Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 19

Nr art.: 122502 19
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ nom. DC 19 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 50,5 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 79 mm
długość całkowita L 131 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,28 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122502 19
EAN / GTIN 4045197831613
Numer producenta 122502 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
55
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrza główne i specjalny profil rowkowy zapewniają bardzo dobre odprowadzanie opiłków. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności.
Bogate możliwości zastosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węglika spiekanego o bardzo cienkich ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka