Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm

Nr art.: 122426 3,8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 3,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 18,3 mm
chwyt DIN 6535 HB z tolerancją h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 24 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,12 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122426 3,8
EAN / GTIN 4045197791313
Numer producenta 122426 3,8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowany do zastosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn z małym poborem mocy i dużej liczbie obrotów.
  • Znacząca redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy.
  • Powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach procesowych.
  • Polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścinek i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania i osiową. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka