{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 11,1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 38,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 55 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Numer producenta | 122426 11,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
804,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
804,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
369,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
369,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |