{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 16,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122371 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197968944 | |
Numer producenta | 122371 2,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA 2,6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
352,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
180,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Wersja | 4×D | 4×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
kąt wierzchołkowy | 140 | 140 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Seria | Diabolo | Pro Steel |