{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 1,9 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 11,2 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 14 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,013 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122371 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968876 | |
Numer producenta | 122371 1,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 1,9
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
71,60 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
40,32 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | tak, przy 25 barach | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schaft-⌀ Ds | 4 | 4 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,2 | 8,7 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |
Produktart | Wiertła kręte | Spiralbohrer |