{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122340 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197044556 | |
Numer producenta | 122340 5,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 5,1
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
236,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 5,1
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
163,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
360,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |