{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 37,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 55 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122340 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045034 | |
Numer producenta | 122340 11,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 11,5
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
531,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
367,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
860,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
390,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | m7 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |