{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 73 mm | |
długość całkowita L | 123 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,28 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Numer producenta | 122340 16,06-X |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 16,06-X
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
1 500,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
1 250,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 171,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
1 809,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 444,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
2 036,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 277,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
1 898,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 378,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
1 982,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |