Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 8mm

Nr art.: 122306 8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 29 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 41 mm
długość całkowita L 79 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,45 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122306 8
EAN / GTIN 4045197751584
Numer producenta 122306 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
360
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
350
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
70
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
80
Tworzywo z włóknem węglowym
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. Szczególnie duża dokładność prowadzenia w osimała odchyłka kołowości otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.
Wielkość 1 - 1,5 z 4 łysinkami prowadzącymi.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122307.
Kształt HE: podawać z nr 122306 + 129100HE.