{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 37,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 55 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,55 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122306 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197751843 | |
Numer producenta | 122306 11,8 |