{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,7 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 41 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,45 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122306 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197751553 | |
Numer producenta | 122306 7,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA 7,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
451,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
456,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
223,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
pierścień barwny | żółty | zielone | zielone | różowy |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | m7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 41 | 41 | 41 | 34,05 |