{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 21,7 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 31 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,2 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122151 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748539 | |
Numer producenta | 122151 6,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM bardzo krótkie 6,2 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
186,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
117,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
135,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 70 | 70 | 70 |
norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
typ | N | N | N |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |