{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 27,7 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10,2 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122151 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748843 | |
Numer producenta | 122151 10,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte VHM bardzo krótkie, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
455,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
339,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
388,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiN |
długość całkowita L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 27,7 mm | 27,7 mm | 27,7 mm |