{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,9 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 4,2 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 5,5 mm | |
długość całkowita L | 25 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,9 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122151 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197748003 | |
Numer producenta | 122151 0,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte VHM bardzo krótkie 0,9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
30,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
35,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 25 | 25 | 25 |
norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30 |
typ | N | N | N |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |