{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
zakres ⌀ | 1,81 mm - 1,9 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 20×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 128 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 41,8 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 121228 1,81-X | |
EAN / GTIN | 4062406632878 | |
Numer producenta | 121228 1,81-X |