Wiertła z VHM GARANT Master Steel MICRO, chwyt walcowy DIN 6535 HA 20×D 2,61-X mm

Nr art.: 121228 2,61-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    981,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    818,21  PLN / Sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 20×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Steel
    zakres ⌀ 2,61 mm - 2,7 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    Wersja 20×D
    Tolerancja ⌀ nominalnej h6
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 128 stopni
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
    Strategia skrawania HPC
    Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 59,4 mm
    długość całkowita L 91 mm
    ⌀ chwytu Ds 3 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 121228 2,61-X
    EAN / GTIN 4062406632953
    Numer producenta 121228 2,61-X

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    50
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 750 N/mm²
    P
    70
    Stal < 900 N/mm²
    P
    60
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    42
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    42
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    58
    CuZn
    N
    50
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne wiertło miniaturowe do zastosowania uniwersalnego ze szczególnym naciskiem na obróbkę stali. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu i poszerzonym łysinkom prowadzącym. Wiercenie najmniejszych średnic na maksymalną głębokość według poprzedzającego otworu prowadzącego. Optymalny kompromis między średnicą rdzenia a wielkością przestrzeni na wióry dla optymalnego odprowadzania wiórów – również przy obróbce materiałów dających długi wiór. Zwiększenie objętościowej wydajności skrawania i trwałości zapewniają ekonomiczny przebieg procesu wiercenia, również przy niewielkich średnicach wiercenia przy jednocześnie dużym stosunku L/D.

    Wskazówka:

    Właściwe zastosowanie wierteł miniaturowych od 8×D wymaga otworu prowadzącego o wielkości min. 4×D przy użyciu miniaturowego wiertła pilotowego 121223. Przy obróbce pionowej i płaskiej powierzchni obrabianego elementu można zrezygnować z otworu prowadzącego od DC = ⌀ 1 mm aż do długości 12×D. Należy zawsze pamiętać o usunięciu wiórów z otworu prowadzącego przed użyciem kolejnego narzędzia do wiercenia. Po wykonaniu otworu prowadzącego zalecamy ustawienie pogłębienia 90° przy użyciu odpowiedniego nawiertaka NC. W przypadku zastosowań krytycznych (np. maksymalna dokładność wykonania, minimalizacja ilości zadziorów, zmniejszone ciśnienie chłodziwa) zmniejszyć posuw narzędzia o 50% przed wejściem w materiał i wyjściem z niego. W razie potrzeby materiały dające długi wiór wymagają odprowadzanie wiórów w zakresie wynoszącym każdorazowo 3×D z minimalnym ruchem zwrotnym na głębokość otworu prowadzącego. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim uchwycie narzędzia (uchwyt termoskurczowy, hydrauliczne uchwyty zaciskowe) o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej mniej niż 0,003 mm, wystarczającym ciśnieniu chłodziwa (min. 30 bar), oraz wystarczającej filtracji czynnika chłodzącego (DC <⌀ 2 mm z filtrem ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła miniaturowego.
    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Termin dostawy: 10 tygodni roboczych
    Minimalne zamówienie: 5 sztuki
    Wersja specjalna na zamówienie klienta: możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzegamy możliwość dostawy nadwyżkowej lub dostawy z niedoborem +/-10% (min. 1 sztuka).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka