• Szanowni Klienci, 31 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Wiertła z VHM GARANT Master Steel MICRO, chwyt walcowy DIN 6535 HA 12×D, AlCrN, ⌀ DC h6: 1,6mm

Nr art.: 121226 1,6
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 1,6 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 12×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 128 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 20 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 22,4 mm
długość całkowita L 55 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,07 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121226 1,6
EAN / GTIN 4062406580667
Numer producenta 121226 1,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
50
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertło miniaturowe do zastosowania uniwersalnego ze szczególnym naciskiem na obróbkę stali. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu i poszerzonym łysinkom prowadzącym. Wiercenie najmniejszych średnic na maksymalną głębokość według poprzedzającego otworu prowadzącego. Optymalny kompromis między średnicą rdzenia a wielkością przestrzeni na wióry dla optymalnego odprowadzania wiórów – również przy obróbce materiałów dających długi wiór. Zwiększenie objętościowej wydajności skrawania i trwałości zapewniają ekonomiczny przebieg procesu wiercenia, również przy niewielkich średnicach wiercenia przy jednocześnie dużym stosunku L/D.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wierteł miniaturowych od 8×D wymaga otworu prowadzącego o wielkości min. 4×D przy użyciu miniaturowego wiertła pilotowego 121223. Przy obróbce pionowej i płaskiej powierzchni obrabianego elementu można zrezygnować z otworu prowadzącego od DC = ⌀ 1 mm aż do długości 12×D. Należy zawsze pamiętać o usunięciu wiórów z otworu prowadzącego przed użyciem kolejnego narzędzia do wiercenia. Po wykonaniu otworu prowadzącego zalecamy ustawienie pogłębienia 90° przy użyciu odpowiedniego nawiertaka NC. W przypadku zastosowań krytycznych (np. maksymalna dokładność wykonania, minimalizacja ilości zadziorów, zmniejszone ciśnienie chłodziwa) zmniejszyć posuw narzędzia o 50% przed wejściem w materiał i wyjściem z niego. W razie potrzeby materiały dające długi wiór wymagają odprowadzanie wiórów w zakresie wynoszącym każdorazowo 3×D z minimalnym ruchem zwrotnym na głębokość otworu prowadzącego. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim uchwycie narzędzia (uchwyt termoskurczowy, hydrauliczne uchwyty zaciskowe) o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej mniej niż 0,003 mm, wystarczającym ciśnieniu chłodziwa (min. 30 bar), oraz wystarczającej filtracji czynnika chłodzącego (DC <⌀ 2 mm z filtrem ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła miniaturowego.
Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie