Wiertła z VHM GARANT Master Steel MICRO, chwyt walcowy DIN 6535 HA 12×D 1,25 mm

Nr art.: 121226 1,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 1,25 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 12×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 128 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 16,3 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 18,2 mm
długość całkowita L 51 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,034 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,018 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121226 1,25
EAN / GTIN 4062406580599
Numer producenta 121226 1,25

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
50
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertło miniaturowe do zastosowania uniwersalnego ze szczególnym naciskiem na obróbkę stali. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu i poszerzonym łysinkom prowadzącym. Wiercenie najmniejszych średnic na maksymalną głębokość według poprzedzającego otworu prowadzącego. Optymalny kompromis między średnicą rdzenia a wielkością przestrzeni na wióry dla optymalnego odprowadzania wiórów – również przy obróbce materiałów dających długi wiór. Zwiększenie objętościowej wydajności skrawania i trwałości zapewniają ekonomiczny przebieg procesu wiercenia, również przy niewielkich średnicach wiercenia przy jednocześnie dużym stosunku L/D.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wierteł miniaturowych od 8×D wymaga otworu prowadzącego o wielkości min. 4×D przy użyciu miniaturowego wiertła pilotowego 121223. Przy obróbce pionowej i płaskiej powierzchni obrabianego elementu można zrezygnować z otworu prowadzącego od DC = ⌀ 1 mm aż do długości 12×D. Należy zawsze pamiętać o usunięciu wiórów z otworu prowadzącego przed użyciem kolejnego narzędzia do wiercenia. Po wykonaniu otworu prowadzącego zalecamy ustawienie pogłębienia 90° przy użyciu odpowiedniego nawiertaka NC. W przypadku zastosowań krytycznych (np. maksymalna dokładność wykonania, minimalizacja ilości zadziorów, zmniejszone ciśnienie chłodziwa) zmniejszyć posuw narzędzia o 50% przed wejściem w materiał i wyjściem z niego. W razie potrzeby materiały dające długi wiór wymagają odprowadzanie wiórów w zakresie wynoszącym każdorazowo 3×D z minimalnym ruchem zwrotnym na głębokość otworu prowadzącego. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim uchwycie narzędzia (uchwyt termoskurczowy, hydrauliczne uchwyty zaciskowe) o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej mniej niż 0,003 mm, wystarczającym ciśnieniu chłodziwa (min. 30 bar), oraz wystarczającej filtracji czynnika chłodzącego (DC <⌀ 2 mm z filtrem ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła miniaturowego.
Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka