• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A 3,15 mm

Nr art.: 121001 3,15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC k13 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k13
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k13
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 3,15 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 30 − 40 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
długość całkowita L 50 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,08 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121001 3,15
EAN / GTIN 4045197596529
Numer producenta 121001 3,15

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal < 55 HRC
H
20
Stal < 60 HRC
H
15
Stal < 67 HRC
H
10
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.
Do materiałów o twardości do 62 HRC.