Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, TiAlN, ⌀ DC k13: 0,5mm

Nr art.: 121001 0,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC k13 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k13
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k13
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 0,5 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu < 4 mm
⌀ chwytu Ds 3,15 mm
tolerancje chwytu h6
długość całkowita L 20 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,01 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121001 0,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197594556
Kopiuj
Numer producenta 121001 0,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
60
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
40
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
20
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
15
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
10
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.
Do materiałów o twardości do 62 HRC.
z jednostronnym ostrzem!

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka