{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k13 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 15 − 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
długość całkowita L | 40 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,06 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 121001 2 | |
EAN / GTIN | 4045197596505 | |
Numer producenta | 121001 2 |