{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 13 mm | |
Seria | CleverDrill | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 29 | |
⌀ otworu rdzenia | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
w kasecie, | nie | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115055 1-13KB | |
Numer producenta | 115055 1-13KB |