• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertła kręte z HSS W 4,4 mm

Nr art.: 114200 4,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    28,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    23,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 4,4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 40,4 mm
Długość rowków wiórowych Lc 47 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 4,4 mm
Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry 0,05 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114200 4,4
EAN / GTIN 4045197015525
Numer producenta 114200 4,4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Szlifowane, obszerne rowki wiórowe z dużym kątem linii śrubowej.
Powierzchnia zabielana.
Końcówka o kształcie A od wielk. 2,0 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.