Wiertła kręte z HSS W 2,4 mm

Nr art.: 114200 2,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,60  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    14,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 2,4 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 338
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 130 stopni
    Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 26,4 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 30 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,4 mm
    Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry 0,05 mm/obr.
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114200 2,4
    EAN / GTIN 4045197015327
    Numer producenta 114200 2,4

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    70
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    45
    Al > 10% Si:
    N
    40
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
    Szlifowane, obszerne rowki wiórowe z dużym kątem linii śrubowej.
    Powierzchnia zabielana.
    Końcówka o kształcie A od wielk. 2,0 mm

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.